Descripción general
- Diseñado para una instalación rápida de la línea de producción en orificios sin roscar para ahorrar costes de roscado
- Las serraciones circunferenciales en el mango proporcionan un sello hidráulico hermético cuando el accesorio está instalado correctamente
- No se puede utilizar cuando se pueden desarrollar altas contrapresiones de lubricante
- Los tamaños de los orificios y las dimensiones de los mangos son solo para uso de referencia
- Para determinar el tamaño óptimo del orificio, las aplicaciones de prueba deben realizarse utilizando el tipo de material en el que se va a instalar el accesorio: acero, hierro fundido, latón, aluminio, etc.
- Se deben tener en cuenta las tolerancias de producción del tamaño del orificio cuando se realiza la prueba
Especificaciones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tipo de rosca de ajusteAccionamiento
- Altura total9/16 pulg.
- Longitud del mango15/64 pulg.
- Longitud total9/16 pulg.
- Tipo de roscaAccionamiento