5099
Artículo MI #00280451
No. Fabricante 5099
Precio3.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00280451
No. Fabricante 5099

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5099 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Necesario para su uso en aplicaciones en las que la acumulación de presión en el cojinete es indeseable o dañina
  • Una ranura de ventilación cortada verticalmente a las roscas proporciona una salida de aire durante el llenado del cojinete y cuando aparece grasa sirve como indicador de llenado del cojinete
  • La restricción de la ranura de ventilación permite el llenado del cojinete sin acumulación de presión prohibitiva

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca de ajuste
    PTF
  • Altura total
    41/64 pulg.
  • Longitud del mango
    9/32 pulg.
  • Características y beneficios
    • Necesario para su uso en aplicaciones en las que la acumulación de presión en el cojinete es indeseable o dañina • Una ranura de ventilación cortada verticalmente a las roscas proporciona una salida de aire durante el llenado del cojinete y cuando aparece grasa sirve como indicador de llenado del cojinete • La restricción de la ranura de ventilación permite el llenado del cojinete sin acumulación de presión prohibitiva
  • Longitud total
    9/32 pulg.
  • Ancho general
    10.20 mm
  • Tipo de rosca
    PTF
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo