Descripción general
- Se utiliza principalmente en coches y camiones ligeros
- La SAE-LT es una rosca que cumple con las especificaciones de rosca de los accesorios de lubricación de la Sociedad de Ingenieros de Automoción
Especificaciones
- Ángulo de la cabeza45 °
- Tamaño de la rosca de ajuste1/4-28 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteAAG
- Tamaño hexagonal3/8 pulg.
- Altura total7/8 pulg.
- Longitud del mango13/64 pulg.
- Longitud total7/8 pulg.
- Tipo de roscaAAG