Descripción general
Descripción del fabricante
5350 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Accesorios roscados de tubería de 1/4" construidos para una resistencia adicional
- Popular para uso en la industria de la construcción y la agricultura y maquinaria industrial grande
Especificaciones
- Ángulo de la cabeza65 °
- Tamaño de la rosca de ajuste0.2500 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Tamaño hexagonal9/16 pulg.
- Altura total15/32 pulg.
- Longitud del mango3/8 pulg.
- Longitud total15/16 pulg.
- Tipo de roscaNPT
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad