5400
Artículo MI #00280520
No. Fabricante 5400
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00280520
No. Fabricante 5400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5400 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Accesorios roscados de tubería de 1/8" construidos para una resistencia adicional
  • Popular para uso en la industria de la construcción y la agricultura y maquinaria industrial grande

Especificaciones

  • Ángulo de la cabeza
    90 °
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    0.1250 pulg.
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Altura total
    27/32 pulg.
  • Longitud del mango
    9/32 pulg.
  • Longitud total
    27/32 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo