Descripción general
- Utilícelo donde sea necesario controlar la presión de aceite o grasa
- Libera la acumulación de presión durante el funcionamiento del equipo o cuando se llenan cajas de engranajes o alojamientos de cojinetes con pistolas de presión
- Los puertos de ventilación dobles proporcionan una indicación visual del alivio de presión
- Seleccione la válvula con el rango de presión más adecuado para la aplicación de diseño
- Las piezas de funcionamiento están colocadas internamente para una máxima protección contra la entrada de suciedad o daños en la válvula
- La retención de bola se encuentra en la base del cuerpo de la válvula lo más cerca posible del material protegido
- No se recomienda su uso por debajo del nivel de fluido
Especificaciones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
- Tipo de rosca de ajustePTF
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud del mango9/32 pulg.
- Presión de cierre1 a 5 psi
- Características y beneficios• Utilícelo donde sea necesario controlar la presión de aceite o grasa • Libera la acumulación de presión durante el funcionamiento del equipo o cuando se llenan cajas de engranajes o alojamientos de cojinetes con pistolas de presión • Los dos puertos de ventilación proporcionan una indicación visual del alivio de presión • Seleccione la válvula con el rango de presión más adecuado para la aplicación de diseño • Las piezas operativas se colocan internamente para una máxima protección contra la entrada de suciedad o daños en la válvula • La retención de bolas se encuentra en la base del cuerpo de la válvula lo más cerca posible del material protegido • No se recomienda su uso por debajo del nivel de fluido
- Número de Upc del fabricante095992099859
- Longitud total9/32 pulg.
- Tipo de roscaPTF