Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
- Tipo de roscaNPT
- MaterialAcero
- Presión de funcionamiento7500 psi
- Presión máxima7500 psi
- Peso1.80 lb
- Tamaño de la rosca de ajuste1/4 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Tamaño de rosca macho1/8 pulg.
- Tipo de rosca machoNPT
- Número de Upc del fabricante095992058450