Descripción general
Especificaciones
- Ángulo de la cabeza90 °
- Tamaño de rosca hembra del adaptador1/8 pulg.
- Tipo de rosca hembra del adaptadorNPTF
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- Presión de funcionamiento7000 psi
- Peso2.10 lb
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Tipo de roscaNPT