Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible4 lb
- Caudal1.4 pulg.3
- Conexión de rosca de salida1/4 NPTF (hembra) pulg.
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Relación de la bomba31:1
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 NPTF (hembra) pulg.
- IncluyeDepósito transparente
- Peso36.00 lb