Motion
10460
Adaptador de engrase - Ángulo del cabezal: recto, presión de funcionamiento: 5000 psi
Artículo MI #00280665
No. Fabricante 10460
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de engrase - Ángulo del cabezal: recto, presión de funcionamiento: 5000 psi
Artículo MI #00280665
No. Fabricante 10460

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10460 ADPTR, CPLG 1/8FPT

Especificaciones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaño de rosca macho del adaptador
    7/16-27 pulg.
  • Tamaño de rosca hembra del adaptador
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca hembra del adaptador
    NPTF
  • Presión de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    3.90 lb
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Tamaño de rosca hembra
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca hembra
    NPT
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-27 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo