Descripción general
Especificaciones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño de rosca macho del adaptador7/16-27 pulg.
- Tamaño de rosca hembra del adaptador3/8 pulg.
- Tipo de rosca hembra del adaptadorNPTF
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- Presión de funcionamiento4500 psi
- Peso0.10 lb
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Tipo de roscaNPT