Descripción general
- Se utiliza para adaptar un accesorio roscado a un tamaño diferente de rosca de apertura
Especificaciones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño de rosca macho del adaptador1/4-28 pulg.
- Tipo de rosca macho del adaptadorCono
- Tamaño de rosca hembra del adaptador1/8 pulg.
- Tipo de rosca hembra del adaptadorNPTF
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Altura total7/8 pulg.
- Longitud del mango5/16 pulg.
- Características y beneficios• Se utiliza para adaptar un accesorio roscado a una rosca de apertura de tamaño diferente
- Peso0.10 lb
- Tipo de rosca de ajusteNPTF
- Número de Upc del fabricante095992099613
- Longitud total5/16 pulg.
- Ancho general1/4 pulg.
- Tipo de roscaNPTF