4213891

WIKA
4213891

Calibre hidráulico - 5000 psi, 6 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00280896
No. Fabricante 4213891
Precio656.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
4213891

Calibre hidráulico - 5000 psi, 6 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00280896
No. Fabricante 4213891
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
Precio656.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
232.50 6 5000PSI 1/2 L

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Rango de presión manométrica
    5000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    6 pulg.
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    83 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo