Descripción general
Descripción del fabricante
20028 CUERPO DE ÁNGULO DE AJUSTE
- Une un trozo de tubería y otro accesorio en ángulo
Especificaciones
- Ángulo de la cabeza45 °
- Tamaño de rosca macho1/8 pulg.
- Tipo de rosca machoNPT
- Tamaño de rosca hembra1/8 pulg.
- Tipo de rosca hembraNPT
- Longitud del mango15/32 pulg.
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Tipo de roscaNPT
- Peso0.10 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad