Descripción general
- Une un trozo de tubería y otro accesorio en ángulo
Especificaciones
- Ángulo de la cabeza90 °
- Tamaño de rosca macho1/8 pulg.
- Tipo de rosca machoNPT
- Tamaño de rosca hembra1/8 pulg.
- Tipo de rosca hembraNPT
- Longitud del mango15/32 pulg.
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Tipo de roscaNPT
- Peso0.10 lb