9747219

WIKA
9747219

Calibre de prueba de alta precisión - Serie 312.2 , 160 psi, 6 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281063
No. Fabricante 9747219
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9747219

Calibre de prueba de alta precisión - Serie 312.2 , 160 psi, 6 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281063
No. Fabricante 9747219
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
312.20 6 160PSI 1/2 L
  • Se utiliza en laboratorios de calibración y análisis.
  • Este manómetro es adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión ni corroan las piezas húmedas de aleación de cobre

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    160 psi
  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Diámetro de la cara
    6 pulg.
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Aluminio negro con borde de cuchilla
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)
  • Movimiento
    Aleación de cobre con piezas corporales de aleación de níquel
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Características de diseño
    Estuche de uso intensivo con mayor protección contra polvo y agua.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    312.2
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo