9747227

WIKA
9747227

Calibre hidráulico - 200 psi, 6 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281065
No. Fabricante 9747227
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9747227

Calibre hidráulico - 200 psi, 6 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281065
No. Fabricante 9747227
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
312.20 6 200PSI 1/2 L

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Calibración
  • Rango de presión manométrica
    200 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    6 pulg.
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    49.5 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo