Descripción general
- Se utiliza en laboratorios de calibración y análisis.
- Este manómetro es adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión ni corroan las piezas húmedas de aleación de cobre
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Rango de presión manométrica400 psi
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Diámetro de la cara6 pulg.
- Material de la lenteVidrio de seguridad laminado
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Material del punteroAluminio negro con borde de cuchilla
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
- MovimientoAleación de cobre con piezas corporales de aleación de níquel
- Tubo BourdonAleación de cobre / tipo C
- Características de diseñoEstuche de uso intensivo con mayor protección contra polvo y agua.
- Página de producto del fabricante
- Serie312.2
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)