Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorNeumático
- Rango de presión manométrica30 oz/pulg2
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general55.5 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)