9855785

WIKA
9855785

Manómetro hidráulico - 30 inH2O, 2-1/2 in de diámetro de cara, montaje posterior central (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281148
No. Fabricante 9855785
Precio83.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9855785

Manómetro hidráulico - 30 inH2O, 2-1/2 in de diámetro de cara, montaje posterior central (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281148
No. Fabricante 9855785

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
611.10 2.5 30IN/MMH20 1/4 B

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Neumático
  • Rango de presión manométrica
    30 inH2O
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    55.5 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo