9851887

WIKA
9851887

Manómetros de baja presión - Serie 611.1 , 0-200 inH2O / 0-5000MM inH2O, 2-1/2 in de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281156
No. Fabricante 9851887
Precio98.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9851887

Manómetros de baja presión - Serie 611.1 , 0-200 inH2O / 0-5000MM inH2O, 2-1/2 in de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281156
No. Fabricante 9851887

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
611.10 2.5 200IN/MMH20 1/4 B
  • Fluido medio, gaseoso o seco, que no obstruye el puerto de conexión ni corroe la aleación de cobre.
  • Un ejemplo de aplicación serían los sistemas neumáticos de baja presión.

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    0-200 inH2O / 0-5000MM inH2O
  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero pintado negro
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)
  • Movimiento
    Aleación de cobre, engranaje de piñón y eje de níquel-plata
  • Tubo Bourdon
    N/C
  • Características de diseño
    Diseño estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    611.1
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo