Descripción general
- Fluido medio, gaseoso o seco, que no obstruye el puerto de conexión ni corroe la aleación de cobre.
- Un ejemplo de aplicación serían los sistemas neumáticos de baja presión.
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Rango de presión manométrica3 psi
- Rango de temperatura ambiente-4°F a +140 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Material de la lenteVidrio de ventana plana
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Material del punteroAluminio negro
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
- MovimientoAleación de cobre, engranaje de piñón y eje de níquel-plata
- Tubo BourdonN/C
- Características de diseñoEstuche de uso intensivo con mayor protección contra polvo y agua.
- Página de producto del fabricante
- Serie612.2
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)