Descripción general
Especificaciones
- Estilo de conexiónManguito y tuerca
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
- Tipo de roscaNPT
- Tamaño de la conexión del tubo1/4 pulg.
- MaterialLatón
- Altura total1/4 pulg.
- Longitud del mango7/8 pulg.
- Presión de funcionamiento2000 psi
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Longitud total3/4 pulg.
- Ancho general1-1/16 pulg.