66201
Artículo MI #00281263
No. Fabricante 66201
Precio11.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00281263
No. Fabricante 66201
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
Su precio$11.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
66201 CODO MACHO (ENVASADO)

Especificaciones

  • Estilo de conexión
    Manguito y tuerca
  • Ángulo de la cabeza
    90 °
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Tamaño de la conexión del tubo
    1/4 pulg.
  • Material
    Latón
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    19/34 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    2000 psi
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    19/34 pulg.
  • Ancho general
    7/16 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo