Descripción general
Especificaciones
- Estilo de conexiónTuerca de compresión
- Ángulo de la cabeza90 °
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
- Tipo de roscaNPT
- Tamaño de la conexión del tubo1/8 pulg.
- MaterialLatón
- Altura total1/8 pulg.
- Longitud del mango1/2 pulg.
- Presión de funcionamiento500 psi
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Diámetro del orificio1/8 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
- Ancho general7/16 pulg.
- Peso0.10 lb