Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1/4 pulg.
- Tipo de roscaNPT
- Tamaño de la conexión del tubo3/8 pulg.
- MaterialLatón
- Altura total3/8 pulg.
- Longitud del mango7/8 pulg.
- Presión de funcionamiento2000 psi
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Longitud total7/8 pulg.
- Ancho general11/16 pulg.