66771
Artículo MI #00281324
No. Fabricante 66771
Precio10.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00281324
No. Fabricante 66771

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
66771 CONECTOR MACHO

Especificaciones

  • Estilo de conexión
    Manguito y tuerca
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Tamaño de la conexión del tubo
    1/8 pulg.
  • Material
    Latón, acero
  • Altura total
    1/8 pulg.
  • Longitud del mango
    1/2 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    500 psi
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Diámetro del orificio
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1/2 pulg.
  • Ancho general
    11/16 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo