Motion
9852344

WIKA
9852344

Calibre hidráulico - 30 inH²O, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281339
No. Fabricante 9852344
Precio80.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9852344

Calibre hidráulico - 30 inH²O, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00281339
No. Fabricante 9852344
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
Su precio$80.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
611.10 2.5 30INH2O/MMH2O VCA 1/4 L

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Neumático
  • Rango de presión manométrica
    30 inH2O
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Profundidad general
    55.5 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo