9747724

WIKA
9747724

Manómetro hidráulico - 30 inH2O, 4 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM)
Artículo MI #00281409
No. Fabricante 9747724
Price$294.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9747724

Manómetro hidráulico - 30 inH2O, 4 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM)
Artículo MI #00281409
No. Fabricante 9747724
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
Su precio$294.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
612.20 4 30INH2O/MMH20 VCA 1/4 L

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Neumático
  • Rango de presión manométrica
    30 inH2O
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Material de la lente
    Vidrio
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Profundidad general
    49.3 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo