Descripción general
Especificaciones
- Número de salidas3
- MaterialAcero inoxidable
- Tamaño de la rosca de entrada del colector1/4 pulg.
- Tipo de rosca de entrada del colectorNPTF (hembra)
- Tamaño de salida del inyector1/8 pulg.
- Salida mínima0.001 pulg.3
- Salida máxima0.008 pulg.3
- Presión mínima de funcionamiento1200 psi
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Altura total3-1/8 pulg.
- Ancho general3-1/4 pulg.
- Profundidad general2-1/16 pulg.
- SerieSL-32
- Peso1.10 lb
- Para usar conSistemas de lubricación de una sola línea
- Tipo de productoInyectores de grasa