6CPB-MTF XREEL

Gates
6CPB-MTF XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.74 pulg. de D.E., 5500 psi / 379.2 bar de presión de trabajo, 22000 psi / 1516.8 bar de presión de rotura
Artículo MI #00281463
No. Fabricante 6CPB-MTF XREEL
Precio18.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6CPB-MTF XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.74 pulg. de D.E., 5500 psi / 379.2 bar de presión de trabajo, 22000 psi / 1516.8 bar de presión de rotura
Artículo MI #00281463
No. Fabricante 6CPB-MTF XREEL
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
Precio18.30 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
6CPB+MTF MANGUERA 4657-1452 ANTIGUA 6CPB MTF

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.74 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053435429
  • Presión de trabajo
    5500 psi / 379.2 bar
  • Presión de estallido
    22000 psi / 1516.8 bar
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    072053435429
  • Radio de curvatura mínimo
    127 mm/5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Número de catálogo del fabricante
    46571452
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Marca comercial
    Manguera de mina CPB
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Manguera trenzada de dos hilos con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos