4CPB-MTF XREEL

Gates
4CPB-MTF XREEL

Manguera hidráulica para minas de carbón y paredes largas - 1/4 pulg. de D.I., 0.59 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6525 psi / 449.9 bar, presión de rotura de 26100 psi / 1799.5 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo
Artículo MI #00281467
No. Fabricante 4CPB-MTF XREEL
Precio18.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4CPB-MTF XREEL

Manguera hidráulica para minas de carbón y paredes largas - 1/4 pulg. de D.I., 0.59 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6525 psi / 449.9 bar, presión de rotura de 26100 psi / 1799.5 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo
Artículo MI #00281467
No. Fabricante 4CPB-MTF XREEL
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
Precio18.08 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
70642 4CPB-MTFXREEL 4657-1451

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.59 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053435412
  • Presión de trabajo
    6525 psi / 449.9 bar
  • Presión de estallido
    26100 psi / 1799.5 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    072053435412
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm/4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Número de catálogo del fabricante
    46571451
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Marca comercial
    Manguera de mina CPB
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Manguera trenzada de dos hilos con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos