Descripción general
- Acoplador de acceso especial para tracción
- Servicio de encendido a presión o con gancho
Especificaciones
- TipoAcoplador de botón-cabezal
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Presión de funcionamiento4000 psi
- Características y beneficios• Acoplador de acceso especial para tracción • Servicio a presión o con gancho
- Presión máxima4000 psi
- Tamaño7/16"-27
- Peso0.30 lb
- Número de Upc del fabricante095992814582