81712-18
Manguera - Para uso con líneas de alimentación
Artículo MI #00281874
No. Fabricante 81712-18
Precio58.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera - Para uso con líneas de alimentación
Artículo MI #00281874
No. Fabricante 81712-18

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81712-18 CONJUNTO DE MANGUERA (19.5" DE LARGO)

Especificaciones

  • Tipo
    Manguera
  • Para usar con
    Líneas de alimentación
  • Incluye
    Accesorio de manguera (12614)
  • Peso
    0.20 lb
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Tipo de producto
    Accesorios para equipos de lubricación
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo