Descripción general
Especificaciones
- Incluye conjunto de acopladorIncluye conjunto de acoplador
- Longitud de la manguera18.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca0.1250 pulg.
- Tipo de roscaNPT
- Compensación del acopladorAccesorio hidráulico
- Presión de funcionamiento4500 psi
- Presión de estallido4500 psi
- Comp. pistola grasaPistolas de grasa manuales
- Número de acoplador incluido5845
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoMangueras de pistola de grasa y mangueras flexibles