Descripción general
Especificaciones
- Número de salidas1
- MaterialAcero
- Tamaño de la rosca de entrada del colector3/8 pulg.
- Tipo de rosca de entrada del colectorNPTF (hembra)
- Tamaño de salida del inyector1/8 pulg.
- Salida mínima0.008 pulg.3
- Salida máxima0.08 pulg.3
- Presión mínima de funcionamiento1850 psi
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Altura total7-1/16 pulg.
- Ancho general2-1/2 pulg.
- Profundidad general2-1/16 pulg.
- SerieSL-1
- Peso2.20 lb
- Para usar conSistemas de lubricación de una sola línea
- Tipo de productoInyectores de grasa