Motion
81795
Manguera flexible para pistola de grasa, incluye conjunto de acoplador, longitud de manguera: 12", tamaño de la rosca: 1/8"
Artículo MI #00281894
No. Fabricante 81795
Precio101.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera flexible para pistola de grasa, incluye conjunto de acoplador, longitud de manguera: 12", tamaño de la rosca: 1/8"
Artículo MI #00281894
No. Fabricante 81795
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
Su precio$101.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
81795 CONJUNTO DE BOQUILLA

Especificaciones

  • Incluye conjunto de acoplador
    Incluye conjunto de acoplador
  • Longitud de la manguera
    12.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.1250 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Presión de funcionamiento
    4500 psi
  • Comp. pistola grasa
    Pistolas de grasa accionadas por aire, pistolas de grasa accionadas a mano
  • Número de acoplador incluido
    5845
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Mangueras de pistola de grasa y mangueras flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo