82054
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 80 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #00281911
No. Fabricante 82054
Precio2,526.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 80 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #00281911
No. Fabricante 82054

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,526.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
82054 BOMBA CHASSIE H PRES

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    400 lb
  • Caudal
    80 pulg.3/min
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPT (hembra) en
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPT (hembra) en
  • UPC_NO
    095992820545

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo