Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónAceite
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible55 galones (EE. UU.)
- Material de la bombaAluminio/Acero
- Caudal20 gpm
- Conexión de la rosca de admisión3/4 NPT in
- Conexión de rosca de salida11-1/2 NPT in
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Relación de la bomba1:1
- Conexión de rosca de entrada de aire1/8 NPT (hembra) en
- UPC_NO095992104645
- Peso19.00 lb