82570
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 2.4 in3, 20:1 relación
Artículo MI #00281995
No. Fabricante 82570
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 2.4 in3, 20:1 relación
Artículo MI #00281995
No. Fabricante 82570
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
82570 BOMBA RAM

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    4-1/2 pacientes (EE. UU.)
  • Caudal
    2.4 pulg.3
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPTF (hembra) pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Relación de la bomba
    20:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPTF (hembra) pulg.
  • Incluye
    Depósito transparente
  • Peso
    24.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo