83112
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 80 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #00282115
No. Fabricante 83112
Precio5,381.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 80 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #00282115
No. Fabricante 83112
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
Precio5,381.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
83112 CUBIERTA DE BOMBA Y TAMBOR

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    400 lb
  • Caudal
    80 pulg.3/min
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPT (hembra) en
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPT (hembra) en
  • Incluye
    Conjunto de varilla de unión 815 Acoplador de aire
  • Peso
    48.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo