Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible400 lb
- Caudal80 pulg.3/min
- Conexión de rosca de salida1/4 NPT (hembra) en
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Relación de la bomba50:1
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 NPT (hembra) en
- IncluyeConjunto de varilla de unión 815 Acoplador de aire
- Peso18.30 lb