83167
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, caudal de 12 a 100 psig in3/min, relación 40:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 12 lb
Artículo MI #00282173
No. Fabricante 83167
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, caudal de 12 a 100 psig in3/min, relación 40:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 12 lb
Artículo MI #00282173
No. Fabricante 83167
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
83167 C/M BOMBA

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    12 lb
  • Caudal
    12 pulg.3/min
  • Conexión de rosca de salida
    3/4 NPTF (hembra) pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Relación de la bomba
    40:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/8 NPTF (hembra) pulg.
  • Incluye
    Conjunto de válvula de ventilación
  • Peso
    32.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo