Descripción general
- Lubrica las juntas universales y los husillos
- Se acopla al acoplador hidráulico de la válvula de control o la pistola de grasa
Especificaciones
- Características y beneficios• Lubrica las juntas universales y los husillos • Se acopla al acoplador hidráulico de la válvula de control o la pistola de grasa
- Número de Upc del fabricante095992832784
- UPC_NO095992832784
- MaterialAcero/caucho de nitrilo
- Presión máxima7000 psi
- Tamaño1/8" NPT
- Peso0.30 lb
- Tipo de productoAccesorios para pistolas de grasa