Descripción general
Especificaciones
- Número de salidas6
- MaterialAcero
- Tamaño de la rosca de entrada del colector1/8 pulg.
- Tipo de rosca de entrada del colectorNPTF (hembra)
- Tamaño de salida del inyector1/8 pulg.
- Salida mínima0.001 pulg.3
- Salida máxima0.003 pulg.3
- Presión mínima de funcionamiento1200 psi
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Altura total2-7/16 pulg.
- Ancho general5-3/8 pulg.
- Profundidad general1-11/16 pulg.
- SerieSL-33
- Peso1.40 lb
- Para usar conSistemas de lubricación de una sola línea
- Tipo de productoInyectores de grasa