Descripción general
Especificaciones
- Número de salidas2
- MaterialAcero
- Tamaño de la rosca de entrada del colector1/8 pulg.
- Tipo de rosca de entrada del colectorNPTF(f)
- Tamaño de salida del inyector1/8 pulg.
- Salida mínima0.001 pulg.3
- Salida máxima0.003 pulg.3
- Presión mínima de funcionamiento750 psi
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Altura total2-7/16 pulg.
- Ancho general2-3/8 pulg.
- Profundidad general1-11/16 pulg.
- SerieSL-42
- Peso0.50 lb
- Para usar conSistemas de lubricación de una sola línea
- IncluyeEmpaquetaduras de nitrilo
- Tipo de productoInyectores de grasa