Motion
83311-4
Inyector de colector centro-mático
Artículo MI #00282211
No. Fabricante 83311-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inyector de colector centro-mático
Artículo MI #00282211
No. Fabricante 83311-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
83311-4 SL42 CONJUNTO DEL INYECTOR

Especificaciones

  • Número de salidas
    4
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca de entrada del colector
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca de entrada del colector
    NPTF(f)
  • Tamaño de salida del inyector
    1/8 pulg.
  • Salida mínima
    0.001 pulg.3
  • Salida máxima
    0.003 pulg.3
  • Presión mínima de funcionamiento
    750 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Altura total
    2-7/16 pulg.
  • Ancho general
    3-7/8 pulg.
  • Profundidad general
    1-11/16 pulg.
  • Serie
    SL-42
  • Peso
    0.40 lb
  • Para usar con
    Sistemas de lubricación de una sola línea
  • Incluye
    Empaquetaduras de nitrilo
  • Tipo de producto
    Inyectores de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo