83660
Inyector de repuesto Centro-Matic
Artículo MI #00282343
No. Fabricante 83660
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inyector de repuesto Centro-Matic
Artículo MI #00282343
No. Fabricante 83660
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
83660 SL43 INYECTOR REPL

Especificaciones

  • Material
    Enchapado en zinc
  • Tamaño de salida del inyector
    1/8 pulg.
  • Salida mínima
    0.001 pulg.3
  • Salida máxima
    0.008 pulg.3
  • Presión mínima de funcionamiento
    750 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Altura total
    3-1/8 pulg.
  • Profundidad general
    2-1/16 pulg.
  • Serie
    SL-43
  • Peso
    0.20 lb
  • Para usar con
    Sistemas de lubricación de una sola línea
  • Incluye
    Empaquetaduras de nitrilo
  • Tipo de producto
    Inyectores de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo