83668
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 0.45 in3, 20:1 relación
Artículo MI #00282356
No. Fabricante 83668
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 0.45 in3, 20:1 relación
Artículo MI #00282356
No. Fabricante 83668
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
83668 BOMBA RAM (VERT)

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    1 lb
  • Caudal
    0.45 pulg.3
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPTF (hembra) pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Relación de la bomba
    20:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPTF (hembra) pulg.
  • Incluye
    Depósito transparente con seguidor cargado por resorte
  • Peso
    14.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo