Descripción general
Descripción del fabricante
83749-1 SL44 CONJUNTO DEL INYECTOR
Especificaciones
- Número de salidas1
- MaterialAcero
- Tamaño de la rosca de entrada del colector3/8 pulg.
- Tipo de rosca de entrada del colectorNPTF(f)
- Tamaño de salida del inyector1/8 pulg.
- Salida mínima0.008 pulg.3
- Salida máxima0.08 pulg.3
- Presión mínima de funcionamiento750 psi
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Altura total7-1/16 pulg.
- Ancho general2-1/2 pulg.
- Profundidad general2-1/16 pulg.
- SerieSL-44
- Para usar conSistemas de lubricación de una sola línea
- IncluyeEmpaquetaduras Viton
- Tipo de productoInyectores de grasa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad